Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Dimsmörjare för påbyggnad 1/4 tum 1/4 tum

Art-nr: 080022 1/4

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig gäng-⌀ 1/4 tum
Produktslag Oljekanna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 080022 1/4
Tillverkarens nummer 120551

Benämning

Utförande:

Påbyggnadsdimsmörjare för tryckluftsverktyg, anslutning G1/4 tum, längd 60 mm.

Användningsdata:

För anläggningar med gasformiga och delvis flytande medier med måttligt tryck (upp till 6 bar) som trycklufts- och hydraulanläggningar i maskinbyggnadsindustri eller inom styr- och reglerteknik. Kompatibel med fabrikaten CEJN, RECTUS och JWL.
Dimsmörjare för säker försörjning av oljesmorda tryckluftsverktyg, även i längre ledningssystem.