{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | GDS 18E | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
effektförbrukning | 500 W | |
max skruv-⌀ (8,8 − 12,9) | M18 | |
maximalt vridmoment hårt | 250 Nm | |
maximalt varvtal: | 1 300 min-1 | |
slaghastighet | 1 000 min-1 - 2 600 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Utvändig 4-kant | |
mått verktygshållare | 1/2 tum | |
vikt | 3,2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | 4 m/s2 | |
typisk användning | Strong | |
Produktslag | Slagskruvdragare | |
USP2 | Största skruvdimension M18, med verktygsfäste 1/2 tum utvändig fyrkant | |
USP1 | 250 Nm hård |
Artikelnummer | 074170 GDS18E | |
EAN/GTIN | 3165140596657 | |
Tillverkarens nummer | 0601444000 |