{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kedjelänkens diameter | 4 mm | |
minimal längd mellan krokarna | 230 mm | |
Kedjelänkens längd | 12 mm | |
Kåpa material | Stål | |
lyftkraft vid nominell last | 275 daN | |
normal lyfthöjd | 1,5 m | |
Kedjefrikoppling | Ja | |
antal kedjesträngar | 1 | |
lyftförmåga | 250 kg | |
Bärförmåga t | 0,25 t | |
vikt | 2,2 kg | |
Produktslag | Spaklyftblock / Kättinglyftblock |
Artikelnummer | 086014 0,25 | |
EAN/GTIN | 2050001741967 | |
Tillverkarens nummer | 35919 |