{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
Kan även användas som ficklampa | Fokus | |
ljusflöde | 80 lm | |
Ljusflöde steg 2 | 30 lm | |
Ljusflöde-boost | 130 lm | |
brinntid | 1 h | |
Brinntid steg 2 | 3 h | |
Ökad brinntid | 30 s | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
Belysning | Lysdiodlampa | |
CRI värde | >80 | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 0,32 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
Utbytbart batteri | ja | |
totallängd | 112 mm - 120 mm | |
Huvud-⌀ | 18 mm | |
vikt | 29,5 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081360 120 | |
EAN/GTIN | 4062406942557 |