{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
IP-skyddsklass | IP 54 | |
ATEX-zon | ingen | |
tillverkarens beteckning | iW4R | |
ljusflöde | 75 lm - 150 lm | |
brinntid | 2 h - 4 h | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Belysning | LED-modul | |
CRI värde | 80 | |
färgtemperatur | 5 400 K - 6 600 K | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
batterikapacitet | 0,75 Ah | |
Batterispänning | 3,7 V | |
totallängd | 27 mm | |
total bredd | 20 mm | |
totalhöjd | 157 mm | |
vikt | 72 g | |
Produktslag | Ficklampa |
Artikelnummer | 081458 IW4R | |
Tillverkarens nummer | 502003 |