{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
märkspänning | 230 V | |
ljusflöde | 2 250 lm - 4 000 lm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
totallängd | 360 mm | |
total bredd | 300 mm | |
totalhöjd | 350 mm | |
Anslutningskabel längd | 5 m | |
Produktslag | Strålkastare |
Artikelnummer | 081123 50 | |
EAN/GTIN | 4003644019380 | |
Tillverkarens nummer | HSS50LEDH |