Skyddshjälm uvex pheos alpine
Art-nr:
097812
- hjälmegenskap: Skyddar ned till -30°C
Benämning
Utförande:
Denna multifunktionshjälm kombinerar kraven på en industriskyddshjälm med egenskaperna hos en klätterhjälm. Den avkortade skärmen ger ett utökat synfält uppåt. Lätt och slitstarkt hjälmskal av ABS. Med extra fastsättningsmöjligheter för ansiktsskydd, skyddsglasögon och pannlampa. Beständig mot kyla ned till −30 °C.
- Sexpunkts bältesband, höjdinställbart
- 30 mm Euro Slot-fäste
- Svettrem av polyuretan
- Neddraget nackparti
- Med vridlås
Användningsdata:
Höjd- och räddningsarbeten.
Norm:
DIN EN 397; DIN EN 12492
Reservdel:
Svetsband nr 097820.