Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kemikalieskyddshandske, par uvex profabutyl B-05R

Art-nr: 094762
  • Skyddsklass: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ABIKLP)

Benämning

Utförande:

uvex profabutyl B-05R. Denna handske, som är tillverkad av 100 % butylgummi, erbjuder skydd i synnerhet mot estrar och ketoner. Hög täthet mot vattenånga, gaser och toxiska kemikalier. Temperaturbeständig från cirka -20 °C till + 90 °C.

Observera:

Butyl är inte beständigt mot oljor, fetter, alifatiska och aromatiska kolväten, klorväten.

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.