Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

slinga LOOP SEP 40 kN 1,35 m

Art-nr: 098134 1,35

Produktdetaljer

Tekniska data

vikt 0,62 kg
Längd 1,35 m
Produktslag slinga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 098134 1,35
Tillverkarens nummer L-0396-1,35

Benämning

Utförande:

LOOP SEP 40 kN. Slinga med stålkarbiner speciellt lämplig för användning på vassa kanter. Mycket robust tack vare polyesterbandet höga hållfasthet 40 kN och inneslutning av skärhållfast specialfiber.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795