Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Rutig skjorta röd/marinblå röd / marinblå

Art-nr: 090290
Storleksguide
  • Tygsammansättning: 67% bomull; 32 % polyester; 1 % elastan
  • Materialvikt / vävtäthet: 110
  • Tvättning: 40 °C kulörtvätt
  • Blekning: får inte blekas
  • Kemisk rengöring: ej kemisk rengöring

Benämning

Utförande:

Klassisk rutig skjorta med lös passform. Skjortan har en ögla med knapp för uppkavling av ärmarna. Med två bröstfickor med lock och knapp, en av dem med integrerad pennficka. Skön att bära både på jobbet och fritiden. Med plastknappar.

Tjänster & produktrådgivare

Storlekstabell ytterkläder Män

BLAKLÄDER® I vårt praktiska storleksdiagram kan du se vilka storlekar du måste tänka på med varumärket BLAKLÄDER®.

Mäns storlek
Orderstorlek Storlek DE Storlek FR/ES Storlek IT Bröstmått CM Midjemått CM Höftmått CM
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Du mäter så här
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
    Unisex-storlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen