{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 27×36 E | |
Bredd | 565 mm | |
Djup | 725 mm | |
bredd i E | 27E | |
djup i E | 36E | |
Skyddskant höjd | 25 mm | |
Räfflat gummi tjocklek | 3 mm | |
Material täckplåt | stålplåt | |
Användningsområde | Verktygsskåp | |
Skyddskant utförande | tresidig | |
Produktslag | Täckplatta |
Artikelnummer | 942910 | |
EAN/GTIN | 4045197281531 |