Fullt utdragbar låda 75 kg 54×27 E

Art-Nr.: 946083
Från 2 100,56  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75 kg
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100 %
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Av stålplåt, botten perforerad i 17 mm raster, sidoväggar invändigt med slitsade skiljeväggar runtom (delning 17 mm) vilket ger många olika indelningsalternativ, lådfront med aluminiumgrepplist (textremsa och skyddsfolie medföljer). Helt utdragbart differentialutförande utan travers.
Lådor med enkelt utdrag, 100 % utdragbara, bärförmåga 75 kg.

Passar till:

Hyllsystem nr 946000 och framåt.

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Indelningsmaterial, se nr 960190960700 och nr 960900961290.
  • Lådorna kan inredas med lådinsatser för förvaring av SK-, HSK-, Capto- och VDI-verktyg (se grupp 97).

Services & product advisors