Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält.
Slitsad skiljevägg, förzinkad för lådor med bredden 610 mm 36 E
Skiljeväggarna är avpassade efter lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler. Skiljeväggarna skruvas ihop med lådans botten. Skruvar, se nr 960530..
Användningsdata:
För indelning av lådans bredd eller höjd för nr lådor 36/36 E nr 943011 / 3021, samt för indelning av lådans bredd för lådor med 36 E-djup.