Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Skruvmejselsats

Art-nr: 962676
  • Hårdskumegenskap LD45, tjocklek: 30
  • Fyllnadsgrad i låda: 1/3
  • passar för arbetsplatsinredning: Arbetsbänk

Benämning

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.

Passar till:

Lådor för arbetsbänkarna Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (161×520×30 mm) eller 2/3 (321×520×30 mm) eller 3/3 (482×520×30 mm) av den effektiva lådytan.