{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Typ | 1 | |
höjd | 165 mm | |
Bredd | 215 mm | |
Djup | 210 mm | |
Fackbredd | 65 mm | |
Antal fackindelningar | 3 | |
Material | Polystyrol | |
Färg | transparent | |
Satsinnehåll | 2 | |
Produktslag | Katalogsamlare |
Artikelnummer | 963985 1 | |
EAN/GTIN | 7318081395407 | |
Tillverkarens nummer | VEH2015039 |