Artikelnummer: 962658
Märke: HOLEX
passar för arbetsplatsinredning Arbetsbänk
Fyllnadsgrad i låda 1/3
fyrkantsfäste 3/8
Hårdskumegenskap LD45, tjocklek 30

All produktinformation:

Special price valid up to 2021-jul-31
on request
I lager
50 styck i lager
Artikeln är inte längre tillgänglig
Finns inom 1-3 arbetsdagar
Finns inom 4-6 arbetsdagar
Finns inom 1-2 veckor
Finns inom 2-3 veckor
Finns inom 3-4 veckor
Levereras senare
Unit price
Från 
245,62 SEK
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Add to shopping list Dela produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivning

Utförande:

Verktygssortiment i tvåfärgade cellplastinsatser. Cellplastens slutna porer gör att den är oljebeständig och inte tar åt sig några vätskor. Det översta skiktet är antracitgrått, den underliggande kontrastfärgen blått visar om verktyg saknas.

Passar till:

Lådor för arbetsbänkarna Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (hurtsserie 600 mm) och HOLEX, effektiv lådyta 490×520 mm. Cellplastinsatserna fyller 1/3 (160×520×30 mm) eller 2/3 (321×520×30 mm) eller 3/3 (482×520×30 mm) av den effektiva lådytan.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen