Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Bänkskruvstycke ”Matador” med vridplatta

Art-nr: 967180

Benämning

Utförande:

  • Helt av sänksmitt stål − garanterat oförstörbart
  • Öppnas framåt med tvåläges trapetsgänga.
  • Spindeln skyddad mot smuts.
  • Frästa, ythärdade spännbackar.
  • Härdad, justerbar styrning.
  • Mätskala för snabb förinställning.
  • Stort, härdat städ för riktnings- och stukningsarbeten.

Med vridplatta, vridbar 360° och låsbar i valfritt läge med en klämmekanism.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering på arbetsbänken.

Specialtillbehör:

Extrabackar nr 967210; 967215; 967220; 967225, från storlek 120 mm.