Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Tangentbordslåda i skåppåbyggnad

Art-nr: 951632
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
skåppåbyggnadens höjd 200 mm
skåppåbyggnadens bredd 750 mm
skåppåbyggnadens djup 550 mm
skåppåbyggnadens fria höjd 178 mm
tangentbordslådans höjd 80 mm
tangentbordslådans bredd 684 mm
tangentbordslådans djup 479 mm
tangentbordslådans effektiva höjd 50 mm
tangentbordslådans effektiva bredd 625 mm
tangentbordslådans effektiva djup 295 mm
monterad i skåppåbyggnaden Ja
Handledsstöd Ja
Material täckplatta Multiplex-bok
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
vikt 24,5 kg
Produktslag Tangentbordslåda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951632

Benämning

Utförande:

Tangentbordslåda i skåppåbyggnad med skiva av Multiplex-bok. Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge, är låsbar och försedd med handledsstöd av trä och dragavlastning. Enhandsmanövrering. Fronten fälls automatiskt upp när du drar ut lådan.