Systemskåp med fönsterförsedda dörrar
Art-Nr.:
956365
- Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1.000 kg
- Dörröppningsvinkel: 225 grad
- Höjdinställning i raster: 20 mm
- Cylinderlås: modulär låscylinder
- Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Benämning
Utförande:
- Lådor, hyllor etc. kan monteras i 20 mm raster. Grund- och påbyggnadsskåp är försedda med hål för hopskruvning med varandra eller för senare installation av hjulenhet (upp till 1200 mm höjd) eller väggfäste
- Dörrar med säkerhetskanter, förstärkta och vridstyva, finns som vanlig dörr eller skjutdörr, som helplåtsdörr eller med fönster av polykarbonat. Utan dörrar kan skåpet också användas som öppen hylla.
- Cylinderlås med vardera 2 nycklar, inbyggda i skjuthandtaget. På begäran kan systemlås med säkerhetsintyg levereras mot en extra kostnad.
Lackering:
Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
Anmärkning:
- Hyllor och tillbehör till systemskåp, se nr 957000 − 957100.
- Lådor monteras upptill i stommen på basskåp och nedtill i stommen på påbyggnadsskåp.
- Skåp med lådor eller skåp som i efterhand utrustas med lådor, måste skyddas mot att välta genom att förankras i golvet eller väggen och får inte i efterhand utrustas med en hjulenhet.
- Vid val av inredning, måste man ge akt på att summan av inbyggnadshöjderna inte överstiger skåpets totalt användbara höjd.