Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Storvolymskåp med fönsterförsedda dörrar

Art-Nr.: 957355
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1.000 kg
  • Dörröppningsvinkel: 225 grad
  • Höjdinställning i raster: 20 mm
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 20 mm raster. Alla dörrar har säkerhetskanter och förstärkningar på insidan. Skjutdörrarna har tyst gång på kullagrade rullar. Alla modeller har dörrar med skjuthandtag och kan låsas med cylinderlås.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Services & product advisors