{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Lås typ | för fastsättning av ett cylinderlås | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | April 2009 | |
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår | Oktober 2009 | |
Material skjuthandtag | Plast | |
Färg | svart | |
med märkningsfält | Ja | |
Låstunga bredd | 26 mm | |
Form låstunga | krok | |
Haklängd | 46 mm | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | Ja | |
det krävs inga andra fästelement | Ja | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | Ja | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | Ja | |
Leverans utan låscylinder | Ja | |
Produktslag | Skjuthandtag |
Artikelnummer | 914222 | |
EAN/GTIN | 4045197492289 |