{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Lås typ | Hylsa för cylinderlås | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2000 | |
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2004 | |
Material hylsa | Mässing | |
Låstunga bredd | 15,5 mm | |
Låstunga längd | 40 mm | |
Form låstunga | 6 mm böjd | |
Låsarmsväg | 90 grad | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | Ja | |
Urtag för låscylinderform | ja | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | Ja | |
Leverans utan låscylinder | Ja | |
Produktslag | Låshylsa |
Artikelnummer | 914204 | |
EAN/GTIN | 2050000977633 |