{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Lås typ | Hylsa för cylinderlås | |
för arbetsplatsinredning fr.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2000 | |
för arbetsplatsinredning t.o.m. tillverkningsår | I mitten av 2008 | |
Material hylsa | Mässing | |
cylindrisk adapterdiameter | 15 mm | |
anslutningsfäste | 6 mm | |
Låsarmsväg | 360 grad | |
leveransinnehåll | med cylindrisk adapter | |
Monteringsmaterial ingår i leveransen | Ja | |
Insticksmontering av låscylindern kan göras direkt | Ja | |
Urtag för låscylinderform | ja | |
Låscylinder kan bytas | ja | |
Det går att montera HO-låssystemets låscylinder | Ja | |
Leverans utan låscylinder | Ja | |
Produktslag | Låshylsa |
Artikelnummer | 914210 | |
EAN/GTIN | 2050000977688 | |
Tillverkarens nummer | 501253 637790 0001 |