{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Materialtjocklek | 3 mm | |
Färgval | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Förvaring | Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av miljöfarliga ämnen; Förvaring av frätande ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen | |
uppsamlingsvolym | 222 l | |
Fatvolym | 200 l | |
höjd | 250 mm | |
Bredd | 2 400 mm | |
Djup | 800 mm | |
lagerkapacitet fat 200 liter | 4 | |
Antal fat | 4 | |
Ytlast | 1 000 kg/m2 | |
lagring av fat i rad | ja | |
vikt | 124 kg | |
Produktslag | Uppsamlingstråg |
Artikelnummer | 981285 4X200/L | |
EAN/GTIN | 2050001937605 |