Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Storvolymskåp med fönsterförsedda dörrar

Art-nr: 957245
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 1 000
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 20 mm raster. Alla dörrar har säkerhetskanter och förstärkningar på insidan. Skjutdörrarna har tyst gång på kullagrade rullar. Alla modeller har dörrar med skjuthandtag och kan låsas med cylinderlås.

Lackering:

Standardutförande med stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Överskåp måste skruvas fast så att de inte välter.