Vinkelsats, 2 delar för hörnarbetsskiva

Art-nr: 933664
Ange pris 2 st. (SEK 227,48 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Antal upplagskonsoler som krävs för montering av 1 hörnarbetsskiva 2 st = 1 set
maximal bärförmåga 400 kg
Material stålplåt
Satsinnehåll 2
Produktslag Upplagskonsol

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 933664
EAN/GTIN 4045197377326

Benämning

Utförande:

Av kantad stålplåt

Användningsdata:

För påskruvning på fotdel; vinkeln fungerar också som stöd för ytterligare anslutningsskivor; kan belastas upp till 400 kg jämnt fördelat.

Passar till:

Stödben nr 933620933625; 937103; 933703933708.

Leveransinnehåll:

Inklusive skruvar.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

För hörnarbetsskivan krävs 2 stycken = 1 sats upplagskonsoler!