Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Lådhurts komplett med lådor rullbar

Art-nr: 920110
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Säkerhetscertifikat: GS TÜV Süd

Benämning

Utförande:

För insättning av lådor i ett 20 mm raster. Centralt låsbart med cylinderlås. Tack vare utdragsspärren kan bara en låda i sänder öppnas. Huset kan inte välta.
Med avläggsyta av svart ABS-plast och skjuthandtag, 4 svängbara hjul (2 med broms) ⌀ 100 mm med grått nötningsbeständigt gummibelägg i hölje av ABS-plast.

Användningsdata:

Lådhurtsar för individuell utrustning av Workstation nr 920001920023.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Anmärkning:

Låda 300 mm, lämplig för hängmappar.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Workstation"