{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Antal ingående batterier | 4 St. | |
| Typ av batteri | alkalisk brunsten (AlMn) | |
| Internationellt utförande | knappcell (LR41) | |
| Återuppladdningsbar | nej | |
| Serie | Mini | |
| Energiförsörjning | batteridriven | |
| Färg | svart | |
| Produktslag | arbetsbelysning | |
| Totallängd | 33 mm | |
| Bredd totalt | 25 mm | |
| Total höjd | 25 mm | |
| Material | plast | |
| Total vikt | 8 g | |
| Typ av fäste | klämma | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| Typ av belysning | LED |
| Artikelnummer | 096514 LED | |
| EAN/GTIN | 4031101692173 | |
| Tillverkarens nummer | 9999100 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |