Verktygsskåpstomme utan lådor

Art-nr: 942958
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Fastsättningshjälp: Punch out
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

För montering av lådor och luckor i 25 mm raster. Centrallåsning av skåpet. Täckplåten med cylinderlås tillåter omställning till andra GARANT-låssystem. En enkeldragsäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Passar till:

Lådor nr 942973 och 942978.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

  • Vid bestyckning av skåpstommen med lådor måste man tänka på att summan av de enskilda lådornas fronthöjder blir lika med skåpets effektiva höjd.