{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
bredd × djup i E | 36×27 E | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 595 mm | |
bredd i E | 36 E | |
djup i E | 27 E | |
effektiv höjd | 900 mm | |
vikt | 64 kg | |
Produktslag | Maskintillbehörsskåp |
Artikelnummer | 942988 1020 | |
EAN/GTIN | 4045197377692 |