Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

TFT-skärmhölje

Art-nr: 951630
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 0,9 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-skyddsklass IP 41
höjd 600 mm
Bredd 750 mm
djup nedtill 275 mm
djup upptill 200 mm
fri höjd skärmhölje 460 mm
fri bredd skärmhölje 690 mm
effektivt djup nedtill skärmhölje 230 mm
effektivt djup upptill skärmhölje 150 mm
Bildskärmshölje för TFT-bildskärm (plattskärmar)
Material fönster polykarbonat
Elektroniskt låssystem – kan riggas om Ja
vikt 21 kg
Produktslag Bildskärmshölje

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951630

Benämning

Utförande:

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med fast hyllplan. Självspärrande, steglöst inställbara dörrar med polykarbonatskiva.

Funktion:

IP41: Skydd mot lodrätt droppande vatten och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005, pulverbelagda.

Lämpliga produkter

Reservdelar