Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Datorarbetsplats, rullbar

Art-nr: 951150
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Underskåp med separat låsbar dubbeldörr med fönster av polykarbonat, utrustat med skiljevägg (kan monteras till höger eller vänster), utdragshylla bärförmåga 45 kg, med dragavlastning och förzinkad hylla för datorlådan. Alla lås har samma låsegenskaper. Alla elinstallationer har placerats så att de inte skjuter ut över grundytan och så att de är mycket lätta att komma åt. Datorarbetsplatsen kan levereras med eller utan hjulenhet (2 fasta hjul och 2 elektriskt ledande, sväng-/låsbara hjul ⌀ 125 mm samt ett skjuthandtag). Avläggsskiva av Multiplex-bok.
Elektrisk kapslingsklass: Damm- och dropptät enligt IP 41 i enlighet med DIN / VDE / 0470 / EN 60529.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar, låda och utdragshyllor signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen