Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Vägghängt pärmskåp med skjutdörrar helt av plåt

Art-nr: 954716
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 65
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 250
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Höjdinställning i raster: 20
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Benämning

Utförande:

Hyllplan kan monteras i 20 mm raster. Bakvägg med □ 9×9 mm-perforering i 37 mm raster för insättning av krokar och hållare. Låsbar med hjälp av skjuthandtag med cylinderlås. Kan på begäran levereras med sluten bakvägg.

Leveransinnehåll:

Inklusive fästelement. Olika väggar kan kräva olika typer av fästelement. Kunden måste ta reda på det före montering.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.

Anmärkning:

Skåp med dörrar har plats för pärmar. Skåp med skjutdörrar har inte tillräckligt stort djup för pärmar (undantag: nr 954716 och 954717). Kan förses med öppna lådfack nr 961510. Separata hyllor och trappformade hyllor, se nr 954752.