Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Datorterminal med skrivarlucka

Art-nr: 951501
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Bildskärmshölje med fläkt för CRT-skärmar upp till 19 tum, med höjdinställbar förzinkad hylla. Slagdörr med polykarbonatblad, låsbar.
Tangentbordslådan snäpper fast i sitt ändläge. Inställbar i 3 höjdlägen med 60 mm raster (1058 / 1118 / 1178 mm), låsbar, med handledsstöd av trä och dragavlastning.
Datorskåp med fläkt och en förzinkad hylla med ställbar höjd och kabelgenomföringar som ger en överskådlig kabeldragning. Alla lås har samma låsegenskaper.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och lådfront signalblå RAL 5005, pulverlackerade.

Anmärkning:

Datorstationen är kompatibel med systemskåpen nr 956000956785 och kan kombineras valfritt med dessa.