Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Halkskyddsmatta öppen 10 m rulle 700 mm

Art-nr: 963736 700

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 10 000 mm
Tjocklek 2 − 3 mm
Produktslag Halkskyddsmatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 963736 700
Tillverkarens nummer 963736 700

Benämning

Utförande:

glasfibervävmatta, dubbelsidig belagd med halkskyddande PVC-skum. Mattan ger en hög halksäkerhet och rivhållfasthet. Lätt att skära till, antracit.

Användningsdata:

För att inte arbetsstycken ska glida iväg underbearbetningen, för säker verktygsförvaring, somhalksäkring i monteringsfordon.

Norm:

REACH-föreskrifterna är uppfyllda, mattorna innehåller inga SVHC-ämnen med en enhetlig massandel av > 0,1 %, RoHS.

Anmärkning:

Tillskurna vävarmerade mattor för GARANT verktygsvagnar hittar du under Tillbehör för verktygsvagnar i del 91.