{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
passar för arbetsplatsinredning | Hyllskåp | |
höjd | 48 mm | |
passar till verktygsskåp bredd i E | 36E | |
passar till verktygsskåp djup i E | 26E | |
passar till lådor med effektiv bredd | 612 mm | |
passar till lådor med effektivt djup | 445 mm | |
passar till utdragshylla effektiv bredd | 595 mm | |
passar till utdragshylla effektivt djup | 442 mm | |
Produktslag | Smådelslådor |
Artikelnummer | 961270 | |
EAN/GTIN | 4037519006489 | |
Tillverkarens nummer | AQ-5536-CH8000 |