{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
höjd | 480 mm | |
Bredd | 450 mm | |
Djup | 435 mm | |
Avläggsfack effektiv bredd | 395 mm | |
Avläggsfack effektiv djup | 352 mm | |
sitsbredd | 450 mm | |
sitsdjup | 500 mm | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
Antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
⌀ hjul | 100 mm | |
lyftförmåga | 150 kg | |
Material sitsyta | Konstläder | |
med ryggstöd | Nej | |
vikt | 10,8 kg | |
Produktslag | Montagepall |
Artikelnummer | 965655 | |
EAN/GTIN | 4045197703019 |