Sats med öppna förvaringslådor antracit

Art-nr: 963308
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
386 styck i lager

Benämning

Utförande:

Öppna lådfack med ergonomiskt grepp (hög bärkomfort). Kan förvandlas till en lagerlåda med hjälp av transparenta skivor. Blankpolerad insida för att underlätta plockning och rengöring. Kan märkas upp med textremsor på framsidan och via kort (i kreditkortsstorlek 85,6 × 54 mm) på baksidan. De öppna lådfacken är stapelbara.

Fördel:

Fördelarna med GARANT öppna förvaringslådor:
  • Robusta och stabila tack vare slagtålig polypropylen.
  • Tål hög belastning tack vare förstärkt botten och sidoväggar.
  • Lätta att stapla tack vare rasterpunkter.
  • Bra haptik och lätta att rengöra tack vare högkvalitativa ytor och släta insidor.
  • Många användningsområden.

Passar till:

Lådlister nr 916535, Multifix 923205, 962950, för hållartavlor nr 957060 storlek S i kombination med systemskåp och för hyllskåp/vägghängda skåp nr 954600954670 och nr 954701 till 954722. Dessutom kan man med hjälp av lådhållare nr 963137 hänga upp små öppna förvaringslådor nr 963301 storlek AA1och AB1 var för sig på perforerade paneler.

Anmärkning:

För fastsättning på perforerade paneler krävs easyfix-universallådhållare nr 955810 strl. 100. Lämplig för storlekar AA1, AB1 och AC1.
Endast storlekarna AA1, AB1 och AC1 är lämpliga för direktmontering på Multifix-skenor.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen