{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 1 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 100 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 90 % | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 180 mm | |
Bredd | 1 200 mm | |
Djup | 630 mm | |
lådans effektiva höjd | 140 mm | |
lådornas effektiva bredd | 1 090 mm | |
lådornas effektiva djup | 520 mm | |
effektiv höjd för lådor | 140 mm | |
Antal lådor | 1 | |
Antal dörrar | 1 | |
Produktslag | Arbetsbänkstomme |
Artikelnummer | 932601 140 |