Utförande:
- Aluminiumhölje, för påbyggnad eller montering.
- Stopplister på tre sidor.
- 2 kopplingsställen.
- Infräst grepplist.
- Inklusive 4 ZeroClamp-hål stickmått 200.
- Lameller av 3 mm mässing / 12 mm stål.
2 kopplingspunkter för två magnetfält;
Vid stora arbetsstycken som ska spännas över hela magnetfältet måste båda spännpunkterna vara inkopplade.
Fördel:
Fastspänning av två arbetsstycken på en pall och delbeläggning är möjlig (genom 2 kopplingspunkter).
Användningsdata:
För fastspänning av medelstora och stora arbetsstycken vid slipning, fräsning och gnistning.
Leveransinnehåll:
Sexkantnyckel.
Anmärkning:
Passande GARANT ZeroClamp spännbult
360025 18M16 resp. 18M16/138.
Fastsättning av pallen sker via ZeroClam-spännbulterna eller med spännkonsoler via den infrästa spännspåren direkt på maskinbordet.