Utförande:
GARANT − Precisionsutförande. Partolerans ≤ 0,004 mm, bredd- / höjdtolerans ≤ 0,007 mm, extremt exakta jämnheter och vinklar. Underlägg förvaras i ett speciellt plaststativ. Hårdhet: 60 HRC.
Parvis finslipade.
Användningsdata:
Vid precisionsarbeten för parallell uppspänning av arbetsstycken i skruvstycken eller andra anordningar.
Anmärkning:
Storlek 125 - 200: 1 mm och uppåt; alla dimensioner utom 9 mm kan nås.
Reservhållare se reservdelsförteckningen.