Roterande svarvdubb 60°

Art-nr: 321255
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
10 styck i lager

Benämning

Utförande:

Spetsvinkel 60°.
  • med förlängd spets och avdragarmutter, speciellt för CNC-maskiner
  • Hela verktyget är härdat och slipat.
  • Specialrullager för hög belastning även vid höga varvtal.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För hög belastning och höga varvtal, speciellt för NC-maskiner.

Anmärkning:

Avdragarmutter för NC-maskiner, för lossing av dubben från dubbröret.