• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

eco-avstickningsbladhållare Varioline Typ 1

Art-nr: 319145

Benämning

Utförande:

Smal konstruktion i 4 utföranden och kan monteras med 180° vridning för normal användning samt underupp-användning. Optimal verktygskombination för avsticknings- och insticksförfaranden mellan eller nära huvud- och motspindel vid minimalt komponentutstick.

Användningsdata:

För användning på stjärnrevolvrar och frässpindlar i fleroperationsmaskiner.
För användning av eco-sticksvärd nr 273864273866, Nr. 273562 och 273564.

Anmärkning:

Kylmedeltillförsel på sidan för eco-stickstål.
Utförande RR och LR för användning av sticksvärd 273864. Utförande RR och LL för sticksvärd 273865. Utförande RR och LL för sticksvärd 273866.
Lämpliga spännkonsoler nr 279841 2 och lämpliga skruvar nr 279815 14. Se reservdelsförteckningen.