VIB-STAR-precisionsslipskiva DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Art-nr: 592060 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
  • Slipmetod: Utvändig rundslipning; Planslipning
  • Slipmedlets beteckning: D
  • Form: 1A1

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Utvändig rundslipning; Planslipning
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Specifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Form 1A1
Skiv-⌀ D 350 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 127 mm
Slipbeläggning bredd U 20 mm
Slipbeläggning höjd X 3 mm
Produktslag Slipskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 592060 3
EAN/GTIN 9009012027457
Tillverkarens nummer 34448320

Användningstabell

Hårdmetall (HM)
 
Ti
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Högt utvecklade, med superabrasiva slipmedel (CBN resp. diamant) i fenoplastbindning på planslipskivor och skivor för utvändig rundslipning. Det höghållfasta, vibrationsoptimerade slipskivenavet VIB STAR bidrar till god dämpning och lugna, repeterbara slipprocesser med hög ytjämnhet.
  • Extrem effektökning (G-faktor) jämfört med konventionella slipmedel.
  • Hållarens vibrationsdämpande konstruktionen ökar livslängden avsevärt.
  • Kontinuerlig självskärpande effekt tack vare jämnt kapacitetsutnyttjande och eliminiering av cyklisk skärpning.

Diamantbeläggning för högeffektiv slipning av kortspånande, järnfria material, t.ex. hårdmetall, keramiska material (PKS), hårdmaterialbeläggningar.

Användningsdata:

  • Universellt användbar för alla material med en hårdhet av ca 58 HRC (ekonomisk gräns).
  • För planslipning och utvändig rundslipning (längsgående slipning och rak insticksslipning).
  • Passar alla vanliga slipmaskiner för form-, verktygs- och maskintillverkning, t.ex. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz samt Jones & Shipman.
  • Kylning med emulsion resp. slipolja krävs.
  • Superabrasiva CBN-/diamantslipskivor används alltid med maximalt halva skivbredden jämfört med konventionella slipskivor

Specifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Anmärkning:

Slipskivorna kan före den första slipningen dras av mot ett block av mjukt stål med matningsdjup cirka 0,02 mm. Alternativt också med skärpningsenhet nr 599600. Skärp slipskivorna (öppning av bindningen) med slipsten nr 599840.