{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
visningsområde | 6 000 | |
grundnoggrannhet | 0,09 % | |
datautgång | Bluetooth-gränssnitt | |
kontinuitetsprovning | ja | |
diodtestning | ja | |
mätmetod | TRUE RMS | |
växelspänning AC | 0,1 mV − 1000 V | |
likspänning DC | 0,1 mV − 1000 V | |
växelström AC | 0,1 mA − 2500 A | |
resistans | 0,1 Ω − 50 MΩ | |
kapacitet | 1 nF − 10 mF | |
frekvens | 0,01 Hz − 999 kHz | |
temperatur | −20 °C - 200 °C | |
termisk känslighet | ≤ 0,2 K | |
Synfält | 36×27 mm | |
detektorstorlek | 80×60 px | |
överspänningskategori | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Litiumjon | |
Produktslag | Multimeter |
Artikelnummer | 473325 279FC | |
EAN/GTIN | 95969794466 |