Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Weldonhållare Whistle-Notch Form ADB BT 50 kort

Art-nr: 302726
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 15000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

Med spännskruv och skruv för längdjustering.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 − 308806.
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
    Weldonhållare Whistle-Notch (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen