Weldonhållare Form ADB med kylkanalhål BT 30 kort

Art-nr: 302593
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
150 styck i lager
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Benämning

Utförande:

Alla skaft är hårdbearbetade (god balans). God balansering = G2,5 / 25000 min− 1. Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760308802, AB-chucknycklar nr 308820308835.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen