Centreringsspännelement med spännsegment

Art-nr: 370017
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Benämning

Fördel:

  • Exakt självcentrering med en noggrannhet på ± 0,025 mm.
  • Spännelementen gör att arbetsstycken med grov eller bearbetad yta kan centreras stadigt och hållas ner i stödpunkterna.
  • Stor justeringssträcka vid låg bygghöjd.
  • Fastskruvning möjlig både från ovansidan och undersidan.

Användningsdata:

För centrering och fastspänning av komponenter med monteringshål.

Material:

Grundstomme av verktygsstål, härdat, brunerat. Spännelement av rostfritt stål 1.4112, härdade och slipade.
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen