• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Elektrikerkompetens verktygslåda XXL II 115 delar 2

Art-nr: 680525 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Produktslag Verktygssortiment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 680525 2

Benämning

Utförande:

Omfattande elektrikerverktygssortiment i en slagtålig väska av polypropen. De extramonterade gastryckdämparna håller locket i olika lägen och förhindrar att det slås igen automatiskt.

Leveransinnehåll:

Momentmejselsats TorqueVario®-S electric: 18 delar, 0,5 – 5,0 Nm
Skruvmejsel med bitsmagasin LiftUp electric, PH; PZ PlusMinus: 7 delar
Skruvmejsel med bitshållare SoftFinish® electric slimVario för 6 mm slimBits: 1 st.
Bit slimBit electric, PZ: 1 st strl 2
Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, Schlitz: vardera 1 st. storlek 3,5; 5,5; 6,5
Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, PH: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, PZ: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: vardera 1 st storlek 1; 2
Skruvmejsel SoftFinish® electric slimFix, för Torx® Tamper Resistant/manipuleringsskyddad: vardera 1 st. storlek 10; 15; 20; 25
Skruvmejsel SoftFinish® electric, för utvändig sexkant: vardera 1 st. storlek 5,5; 7; 8; 10; 13
Finskruvsmejsel PicoFinish electric, PH: 1 st strl 0
Finskruvsmejsel PicoFinish electric, Schlitz: 1 st strl. 2,5
Nyckel kopplingsskåp stiftform, utvändig fyrkant 5–8, utvändig trekant 9: 1 st.
Skruvmejsel SoftFinish®, Schlitz: vardera 1 st. storlek 3,5; 12
Bit Satz XLSelector Y-Bit 25 mm: 31 delar
Vinkelskruvmejselsats med klotformat huvud i ErgoStar-hållare för insex: 9 delar
Avancerad sidavbitare BiCut® Professional med DynamicJoint®: 1 st.
Sidavbitare Professional electric med DynamicJoint®: 1 st.
Kabelskärare Professional electric: 1 st.
Sidavbitare för finmekaniker Classic: 1 st.
Kombinationstänger Professional electric med DynamicJoint® und OptiGrip: 1 st.
Spetstång Professional electric, vinklad 40°: 1 st.
Spetstång Professional electric, rak: 1 st.
Polygriptång Professional electric: 1 st.
Installationstång TriCut Professional electric: 1 st.
Avmantlingsverktyg: 1 st.
Automatisk avisoleringstång för 0,03–16 mm²: 1 st.
Automatiskt crimp-/kontaktpressningsverktyg för ändhylsor 0,08–16 mm²: 1 st.
Crimpverktyg för isolerade kabelskor och kontakter 0,5–6 mm²: 1 st.
Elektrikersax för kablar upp till 50 mm² och crimpfunktion för ändhylsor 1–5 mm²: 1 st.
Spänningsprovare, beröringsfri, enpolig, 230–1000 V AC: 1 st.
Spänningsprovare SoftFinish®, enpolig, 110–250 V, Schlitz: 1 st storlek 3
LED-ficklampa max. 300 lm, med laser Klass 2 och UV-lampa max. 400 nm: 1 st.
Elektrikervattenpass, längd 400 mm: 1 st.
Elektrikertumstock Longlife®, längd 2 m, orange: 1 st.
Dymlingshålslagare sats SoftFinish® med dymlingar: Femdelad
Elektrikerhammare, 300 g: 1 st.

Anmärkning:

Levereras i separata förpackningar.