Momentnyckel ”Slipper” utan skala

Art-nr: 657766
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
67 styck i lager

Benämning

Utförande:

Den patenterade utlösningsmekanismen förhindrar effektivt ofrivillig överdragning.
Enarmad momentnyckel utan skala. Nyckeln ställs in med en momentnyckelprovare.
Med inbyggd spärr.

Fördel:

Kompakt utlösningsmekanism möjliggör arbeten på svåråtkomliga ställen.

Funktion:

När det inställda åtdragningsmomentet nås löses nyckeln märkbart ut och är därefter genast klar för fortsatt arbete. Den speciella utlösnings-mekanismen säkerställer att det inställda momentvärdet tillförlitligt nås, men inte överskrids.

Användningsdata:

För medelstora till stora modeller.

Norm:

Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

± 6 % av inställt värde.

Skärdata:

Förklaring till ritningen och formeln:

L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment